「工作用 モーター」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900 定格電流(A)0.63 定格出力(W)0.487 定格トルク(N・m)9.31 定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
315 税込347
翌日出荷

リード線タイプ。RE-280型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6600 定格電流(A)1.1 定格出力(W)1.888 定格トルク(N・m)1.1 定格回転速度(r.p.m)7,452±10%
1個
350 税込385
翌日出荷

リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400 定格電流(A)0.56 定格出力(W)0.819 定格トルク(N・m)13.5 定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

リード線タイプ。FA-130型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6400 定格電流(A)0.68 定格出力(W)0.43 定格トルク(N・m)6 定格回転速度(r.p.m)6,700±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)135 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 アズワン品番64-7973-51
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)70 外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)17 アズワン品番64-7973-49
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)485 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)50 アズワン品番64-7973-56
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)133 外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)30 アズワン品番64-7973-44
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:72、B:12 アズワン品番64-7970-39 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:45、D:68、B:12 アズワン品番64-7970-38 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15 D:28 B:7 アズワン品番64-7970-33 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
735 税込809
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:12 D:21 B:5 アズワン品番64-7970-31 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
760 税込836
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:90、D:190、B:43 アズワン品番64-7970-28 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:70、D:150、B:35 アズワン品番64-7970-24 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:65、D:140、B:33 アズワン品番64-7970-23 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:45、D:100、B:25 アズワン品番64-7970-19 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:90、B:23 アズワン品番64-7970-18 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:45、D:85、B:19 アズワン品番64-7969-96 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:68、B:15 アズワン品番64-7969-76 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:10 D:26 B:8 アズワン品番64-7969-68 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
430 税込473
翌日出荷

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:80、B:18 アズワン品番64-7969-95 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)295 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35 アズワン品番64-7973-53
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:37、B:9 アズワン品番64-7970-35 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
770 税込847
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)362 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)30 アズワン品番64-7973-60
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)210 外径D(Φmm)68 内径d(Φmm)40 アズワン品番64-7973-46
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)45 外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)17 アズワン品番64-7973-41
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)35 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 アズワン品番64-7973-40
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:65、D:90、B:13 アズワン品番64-7970-41 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:60、D:85、B:13 アズワン品番64-7970-40 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:47、B:9 アズワン品番64-7970-36 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:100 D:215 B:47 アズワン品番64-7970-30 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:110、B:27 アズワン品番64-7970-20 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:80、B:21 アズワン品番64-7970-17 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:72、B:19 アズワン品番64-7970-16 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:12 D:37 B:12 アズワン品番64-7970-11 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
530 税込583
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:10 D:35 B:11 アズワン品番64-7970-10 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
495 税込545
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:110 D:200 B:38 アズワン品番64-7970-09 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:100 D:180 B:34 アズワン品番64-7970-08 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:80、D:140、B:26 アズワン品番64-7970-04 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷