19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルローススポンジ1セット。
用途EA581DA-36、-61用替つぼ綿。 材質綿・セルロース 寸法(mm)31×28×17 質量(g)2
1セット
355 税込391
翌日出荷

EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質ポリエチレン 芯径(mm)内:76
1巻(6巻)
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-11
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-2
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-1
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

手巻き式。チョーク80gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

手巻き式。チョーク300gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。長距離マーキングに。
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。 ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 エスコ品番EA124HB 質量(kg)2.7
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52 質量(kg)3.6 ハンドル長さ(mm)177.8 能力(kg)引張:363 直径(mm)47.6 巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22 ギア比4.4:1
1台(1個)
42,400 税込46,640
翌日出荷

仕様【手巻力量】30kg エスコ品番EA988BD-3 使用荷重(t)0.8 最小距離(mm)【フック間】290 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 巻取長さ(m)3
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

仕様【手巻力量】38kg エスコ品番EA988BH-1.5 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2 巻取長さ(m)1.5
1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)5
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【手巻力量】30kg エスコ品番EA988BF-3 使用荷重(t)1.6 フック間最短距離(mm)290 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 巻取長さ(m)3
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-1.5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)1.2
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1 長さ(m)手鎖:2 揚程(m)5.0 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)250 試験荷重(kg)150 移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36 手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220 巻上持久力(kg)手巻力量:20
1台
54,600 税込60,060
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷