「排水栓」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

仕様●取付穴径:Φ27±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):2800●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:銅合金●節水泡沫吐水●排水栓なし アズワン品番65-9256-19
1個
166,000 税込182,600
翌日出荷

キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付 エスコ品番EA506AG-4 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 質量(kg)15.1 本体寸法(mm)883×642×517 キャスター径(Φmm)100 フタなし 寸法(inch)(排水栓)1 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
72,200 税込79,420
当日出荷

キャスターはお客様取付です。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-14 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1090×790×640 質量(kg)26.6 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
149,700 税込164,670
翌日出荷

積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-24 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1340×865×688 質量(kg)41 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
174,900 税込192,390
翌日出荷

排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。
仕様排水栓(1インチ)付 エスコ品番EA506AG-2 材質PP 寸法(mm)883×642×517 質量(kg)15.1 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

仕様キャスター付排水栓付★フタをハンドルに掛けて保持できます。 材質本体・蓋:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー 寸法(mm)505(W)×305(D)×595(H) 質量(kg)3 グレー 容量(L)45 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
11,400 税込12,540
当日出荷

仕様キャスター付 寸法(mm)570(W)×350(D)×695(H)(キャスター含む)570(W)×350(D)×640(H)(キャスター含まず) 質量(kg)3.8
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304) 呼び40 寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357 深さ(mm)126
1個(1個)
8,450 税込9,295
翌日出荷


排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

黄銅、ステンレス製。
用途浴槽や洗面器のくさり取付に。 ねじ長さ(mm)25 ねじサイズM4×0.7 取付穴径(mm)4~8
1個
350 税込385
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷


2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90 グリーン 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995AA-172 寸法(mm)440×560×795(H) 質量(kg)4.27 種類キャスター付 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

エスコ品番EA468EC-1 仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。 材質ステンレス(18-8) 呼び径(mm)40 深さ(mm)100 サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●取付穴径:Φ32±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):3200●材質:銅合金●電源:主電源/DC7V アクエナジー(水力発電)パックアップ/アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)●節水泡沫吐水●排水栓あり アズワン品番65-9256-15
1個
178,100 税込195,910
翌日出荷

1個ほか
21,100 税込23,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレー、箸立て付。
材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー、箸立て、排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA912J-27A 寸法(mm)355×443×128 質量(kg)0.9
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。 付属品ビス、キャップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H) ホワイト 型番426-411-W 耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持) アズワン品番64-7852-19
1個
21,500 税込23,650
当日出荷