「携帯LEDライト」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。
マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。
明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。
ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンド
アズワン品番65-2186-93
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
携帯電話、スマートフォン充電可能
スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)
付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ
エスコ品番EA758-31A
寸法(mm)104×46×66
質量(g)182
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
¥7,580
税込¥8,338
当日出荷
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
関連キーワード