「支柱 m6」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8
吸着力(N)250
ベース寸法(mm)30×35×35
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-46
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個
材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)8
適合サイズ27型まで
アーム長さ(mm)565
取付可能厚(mm)15~80
支柱径(Φmm)32
アズワン品番65-2200-73
高さ調整範囲(mm)210~520
可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240°
ポール長(mm)420
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410
質量(kg)158
車輪径(Φmm)150
段数3段セット
キャスターゴム製
天板高さ(m)4.84~5.07
全高(m)5.86~6.09
最大使用荷重(kg)200
支柱径(Φmm)42.7
わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
¥1,010,000
税込¥1,111,000
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数15
型番MDE-57D
アズワン品番64-2274-67
1台
¥86,300
税込¥94,930
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数17
型番MDE-64D
アズワン品番64-2274-68
1台
¥93,300
税込¥102,630
7日以内出荷
関連キーワード