「木材 面取り」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
1本(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
1本ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り面取り加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 刃幅(mm)3.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 能力(mm)加工直径:3.2 加工長さ:1.0
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用 材質スチール 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 刃幅(mm)12.7 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本(1個)
1,940 税込2,134
翌日出荷

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付 アズワン品番65-5658-23
1個
13,800 税込15,180
翌々日出荷

タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。 軸径(Φmm)3.2 刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1 入数(本)1
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)