「栓 30mm」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.3×31.5×4.0、37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、35.5×29.0×1.5
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、37.3×31.5×4.0
1パック
¥595
税込¥655
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):94×197mm逆止弁有無:有
材質青銅
取付穴径(Φmm)30±2
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7852-41
吐水口長さ(mm)94
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式
アズワン品番65-9256-10
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火栓(ヨコ)
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、蓄光タイプ
エスコ品番EA983AF-55A
厚さ(mm)1
寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30
1個
¥750
税込¥825
翌々日出荷
エスコ品番EA432MS-30
材質銅
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火栓(タテ)
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、蓄光タイプ
エスコ品番EA983AF-42A
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA468DC-11
材質真鍮鋳物
高さ(mm)30
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径(mm)25
呼び径25A
ねじ径G1”
外径(Φmm)44
表面処理クロムメッキ
フタの種類目皿
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質鋼
アズワン品番65-2142-76
適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火栓
取付方式穴3
材質硬質塩ビ
仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ
付属品両面テープ
エスコ品番EA983AF-22A
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30
取付穴Φ3mm×3箇所
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質鋳鉄
全長(mm)230
対辺(mm)【スパナ】12
締付能力(ナット)38mm
アズワン品番65-2142-77
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-3
材質ステンレス
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質ステンレス、黄銅、TPE
全長(mm)300
使用温度(℃)1~60
アズワン品番65-2127-93
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
寸法(mm)128×300(L)
アズワン品番64-7868-74
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
エスコ品番EA124MD-31
厚さ(mm)3
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
内径(Φmm)14
エスコ品番EA949SW-14
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)3
エスコ品番EA949SW-3
1個
¥340
税込¥374
欠品中
内径(Φmm)8
エスコ品番EA949SW-8
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)6
エスコ品番EA949SW-6
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)4
エスコ品番EA949SW-4
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
エスコ品番EA469DS-3
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
エスコ品番EA469DS-10
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-20
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-2
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):Φ42(ホース部)×530●材質:接続部(ソケット)/ABS、ホース/PVC●重量(g):500●排水トラップ EA468CJ-236用
アズワン品番65-9255-84
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ