35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅 ねじサイズPJ1/2” 設置寸法(mm)80×85.5
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):250×174.5mm 材質青銅 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-98
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-93 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1"
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-97 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-92 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-91 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-98 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-94 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1・1/4”
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-95 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1・1/2”
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

全長(mm)65 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-99 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌々日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-99 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

エスコ品番EA468B-41 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷


排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅 適合呼13(水栓) エスコ品番EA124LB-12 使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコゴム口金
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A 材質PP、NR、黄銅、ステンレス 流路内径(Φmm)9 対応水栓呼13
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g アズワン品番65-9341-11
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
580 税込638
当日出荷

1個
870 税込957
当日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

1個
500 税込550
翌々日出荷

1個ほか
21,100 税込23,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
830 税込913
翌日出荷

。蛇口ハンドルを簡単にひねりやすくする補助器具です。
仕様●サイズ:70×23×97mm●使用可能蛇口外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要●レバーを回すだけの簡単固定タイプ●すべり止めゴムでガッチリ固定 アズワン品番65-9256-39
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV 付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書 寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H) 質量(g)170 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) 周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770 アズワン品番64-2283-50
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-39
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷


仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):730●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):302×162mm●水栓取付穴:Φ24±2●吐水口長さ:302mm アズワン品番65-9256-08
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/80×88mm●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-35
1セット
1,230 税込1,353
翌日出荷

最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●セット内容:雌ねじプラグ×4個 4方コック付コネクター×1個●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/222×50×175mm●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●材質:ポリマー樹脂●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-36
1セット
4,100 税込4,510
翌日出荷