289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング) パイプ径(Φmm)28
1組(2本)ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) アイボリー 質量(g)235 全長(m)0.45 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-29
1組(2本)
770 税込847
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) アイボリー 質量(g)157 全長(m)0.3 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-28
1組(2本)
525 税込578
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) ブラック 質量(g)235 全長(m)0.45 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-22
1組(2本)
770 税込847
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) ブラック 質量(g)157 全長(m)0.3 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-21
1組(2本)
525 税込578
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 偏心32 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-67
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-64
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-66
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-65
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-68
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-69
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 偏心32 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-70
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷













1個
95 税込105
翌日出荷







1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷