「樹脂ボール」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質POM樹脂
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)10
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-94
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質本体:スチール、車球:ナイロン
外径(Φmm)41.3
アズワン品番64-2296-95
ボール直径(mm)15.87
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質本体:スチール、車球:ナイロン
外径(Φmm)20
アズワン品番64-2296-97
ボール直径(mm)11.12
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質本体:スチール、車球:ナイロン
外径(Φmm)55.5
アズワン品番64-2296-96
ボール直径(mm)25.4
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質本体:スチール、車球:ナイロン
外径(Φmm)25.8
アズワン品番64-2296-98
ボール直径(mm)15.87
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)20~40
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
アズワン品番65-2292-93
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。
日本製
片側ボールポイント付。
樹脂ケース付。
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm
商品構成セット品
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
樹脂ケース付。
片側ボールポイント付。
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm
商品構成セット品
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
エスコ品番EA948BE-13
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18
軸穴径(mm)6
質量(g)19
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7969-08
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
寸法(mm)L:59、H:39、D:60
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-53
ねじサイズR1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
寸法(mm)L:74、H:39、D:80
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-55
ねじサイズR1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
寸法(mm)L:80、H:42、D:80
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-56
ねじサイズR3/4"×Rc3/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
寸法(mm)L:60、H:39、D:60
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-54
ねじサイズR3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600
材質(ケース)スチール
入組点数56
1セット(1セット)
¥126,000
税込¥138,600
8日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ
アズワン品番65-9254-15
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
寸法(mm)L:44 H:29 D:40
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-65
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46
軸穴径(mm)20
質量(g)333
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-15
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42
軸穴径(mm)18
質量(g)250
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-14
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46
軸穴径(mm)20
質量(g)333
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-06
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38
軸穴径(mm)16
質量(g)181
ピッチ(mm)2.0
アズワン品番64-7969-04
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
軸穴径(mm)10
質量(g)60
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-01
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ