「水 ほうき」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に強く小さなゴミでもOKです。 軽量、丈夫で機能性も十分なコンパクトセットです。
全長(mm)520 質量(g)280 幅(mm)250 エスコ品番EA928AD-6 材質(柄部)木芯(ポリエチレンカバー) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

エスコPPほうき
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。軽量で柄が長く美容院などの営業用に使用しても便利です。
材質穂先:特殊ポリエチレン 柄:木芯にポリエチレンカバー 質量(g)200 サイズ(mm)穂先幅:250 毛丈:150 全長:980 繰り返し・詰め替え対応
1セット(5本)
5,920 税込6,512
翌日出荷

ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)480 毛丈(mm)120 サイズ(mm)270(W)×335(L) 穂先(mm)幅:270 繰り返し・詰め替え対応
1セット
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において) 付属品取付バンド 寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2032電池×1個(付属) 定格電圧(V)6600 アズワン品番65-2167-20 防水性IPX4相当
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22 材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック) 寸法(mm)80×16×50 (H) 質量(g)80 (電池、クリップ含む) 電源単4電池×2本 (付属) 角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50 周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 防塵防水性能IP54相当 電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分 付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 出力(mW)送信部:10以下 電波到達距離(m)100 (見通し距離) 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
66,000 税込72,600
8日以内出荷