「油性 塗料」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特性蛍光
エスコ品番EA942EW-36
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.075L
危険物の性状非水溶性
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌々日出荷
豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性用。
毛丈(mm)40
玉厚(mm)5
合成樹脂系トタンペイントです。
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装
色青
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-84
質量(g)8120
耐熱温度(℃)80
主な用途屋根、塀、トタン
塗布方法刷毛・ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50
塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
特性錆止め
エスコ品番EA942ED-21
色赤さび
危険物の類別非危険物
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。
塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。
油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.6L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
特性錆止め
エスコ品番EA942ED-33
色ねずみ
危険物の類別非危険物
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装
色ねずみ
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-85
質量(g)8120
耐熱温度(℃)80
主な用途屋根、塀、トタン
塗布方法刷毛・ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50
塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。
塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。
油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥920
税込¥1,012
翌々日出荷
特性錆止め
エスコ品番EA942ED-31
色赤さび
危険物の類別非危険物
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-64
色マホガニー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色白毛
特性錆止め
エスコ品番EA942ED-3
色ねずみ
危険物の類別非危険物
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
特性錆止め
エスコ品番EA942ED-23
色ねずみ
危険物の類別非危険物
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-63
色チーク
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-61
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。
日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-82
材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック
寸法(mm)235×235×175(H)
質量(kg)8
色スカイブルー
主な用途屋根、塀、トタン
指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
特性艶無し
エスコ品番EA942EC-61
色OD色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.862L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色グレー
仕様つや無し
指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)20kg
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
特性艶無し
エスコ品番EA942EC-62
色OD色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.448L
危険物の性状非水溶性
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-62
色ライトオーク
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
特性3分艶
エスコ品番EA942EC-67
色OD色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.448L
危険物の性状非水溶性
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色赤さび色
仕様つや無し
指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)20kg
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
9日以内出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
9日以内出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
4日以内出荷
1個
¥8,360
税込¥9,196
4日以内出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
9日以内出荷
1個
¥8,360
税込¥9,196
4日以内出荷
色オーシャングリーン
エスコ品番EA942EN-24
1個
¥8,360
税込¥9,196
4日以内出荷
うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
内容量(g)50
乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
エスコ品番EA109M-25
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)55
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
エスコ品番EA109M-15
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)40
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)30
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA109M-35
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法
材質常温亜鉛めっき
色グレー
乾燥時間(分)23℃:30
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性サビ止め
エスコ品番EA109LA-34
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)35
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)25
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA109M-5
全長(mm)230
種類刷毛
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
刷毛幅(mm)30・55・84
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-32
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)10
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-51
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)58
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ