5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布 厚さ(mm)2 寸法(mm)380×800 質量(g)25 メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
595 税込655
翌日出荷

セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに 材質抗菌・消臭不繊布 厚さ(mm)2 質量(g)7 サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
570 税込627
翌日出荷

全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 PM2.5対応。 捕集したホコリを離さない粘着剤付。 制菌・消臭効果。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)2 寸法(mm)Φ約210 質量(g)4 アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
485 税込534
翌日出荷

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合) 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途下駄箱用 内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g 有効期間1/3ヶ月
1個
470 税込517
当日出荷