41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA920AF-22 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180 内容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(mL)300 ちょう度約320(25℃) アズワン品番64-7947-31
1箱(24本)
27,800 税込30,580
8日以内出荷

摩擦が大幅に減ってチェーンのガタつき、のびなどが減ります。機械の運転を停止したり、ガードをはずす必要はありません。安全でしかも能率的に使用できます。給油間隔も延長でき、-30~100℃の範囲で使用できますので冷凍倉庫のフォークリフトにも使用できます。粘稠性であるため、他の箇所へはねたり、飛び散ったりしません。防錆効果があります。
黒色 品名チェーンルブ 使用温度範囲(℃)-30~100 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-50 危険物の類別非危険物
1本
2,220 税込2,442
翌日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に 内容量(kg)1.3
1個(1個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)273 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用 全長(mm)135 質量(g)268 管サイズ(mm)適合管外径:3~32
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用 全長(mm)210 質量(g)640 管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物
1本
2,090 税込2,299
翌々日出荷

片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2 アズワン品番65-9340-67 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT アズワン品番65-2314-32 危険物の類別非危険物
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-18 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
10,800 税込11,880
翌々日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-17 危険物の類別非危険物
1本
695 税込765
翌々日出荷

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2 材質流動パラフィン 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125 内容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:17、D:40、B:12 質量(kg)0.070 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05 アズワン品番64-7973-65 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:52、B:15 質量(kg)0.150 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65 アズワン品番64-7973-70 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KS セット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,140 税込4,554
翌々日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:55、D:120、B:29 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7 アズワン品番64-7973-76 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:110、B:27 質量(kg)1.14 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3 アズワン品番64-7973-75 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:62、B:17 質量(kg)0.243 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6 アズワン品番64-7973-71 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:80、B:18 質量(kg)0.382 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0 アズワン品番64-7973-69 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:47、B:14 質量(kg)0.112 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40 アズワン品番64-7973-66 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
540 税込594
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:72、B:19 質量(kg)0.362 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0 アズワン品番64-7973-72 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900 許容回転速度(min-1) 油潤滑9600 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:52、B:15 質量(kg)0.135 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40 アズワン品番64-7973-67 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:90、B:23 質量(kg)0.657 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3 アズワン品番64-7973-74 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:80、B:21 質量(kg)0.475 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3 アズワン品番64-7973-73 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:62、B:16 質量(kg)0.208 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6 アズワン品番64-7973-68 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15、D:35、B:11 質量(kg)0.048 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95 アズワン品番64-7973-64 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
300 税込330
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)