ダンボール箱エスコ翌日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)2603辺合計(cm)80内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×146フルートA内寸高さ(mm)146質量(g)300容量(L)13外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370×270×156外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370