124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5 仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-15
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2 仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-12
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-3
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-5
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-2
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)21.1 寸法H(mm)10 寸法F(mm)7.1 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22~16 寸法B(mm)8 寸法d(Φmm)25.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 入数(個)100
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3 仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-13
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-88
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル。ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S端子ケーブル(映像用)。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RCAピンプラグ(黄色)のビデオケーブル。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)4
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
1,090 税込1,199
当日出荷

1パック
1,980 税込2,178
当日出荷

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-14
1パック(20個)
605 税込666
当日出荷

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-16
1パック(10個)
605 税込666
当日出荷

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-15
1パック(15個)
605 税込666
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 アズワン品番64-2220-65 入数100
1パック(100個)
1,210 税込1,331
当日出荷

1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

1パック
2,380 税込2,618
欠品中


。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-71
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)22 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-75 入数100個入り
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)21.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-86 入数100個入り
1パック(100個)
1,880 税込2,068
当日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷


エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート アズワン品番65-2140-83
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

1パック(20個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1 全長(mm)21.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 アズワン品番64-7866-85 入数100個入り
1パック(100個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1パック
605 税込666
当日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1個
165 税込182
翌日出荷

1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷