51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)100 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-101 質量(g)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
180 税込198
当日出荷

1個
135 税込149
翌日出荷


容量(mL)100 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-4B 内径(Φmm)35.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約17(1個当たり) 胴径(Φmm)46 アズワン品番64-7860-89 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
945 税込1,040
翌日出荷

1パック
1,300 税込1,430
翌日出荷

ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-61
1個
480 税込528
当日出荷

仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-78
1箱(10個)
1,890 税込2,079
翌日出荷

仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-77
1個
275 税込303
当日出荷

ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-62
1セット(10個)
3,340 税込3,674
翌日出荷

。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-17
1セット(10個)
1,670 税込1,837
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-16
1個
240 税込264
翌日出荷

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-31
1個
650 税込715
翌日出荷

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-32
1セット(10個)
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーンや人数に合わせてステンレスサーバー、ステンレスマグ、コーヒーカップへの抽出が選べます。ステンレスサーバー丸洗いOK(水中に放置しないでください)。浄水機能付でカルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-KV50●容量:675ml (コーヒーカップ5杯分)●カラー:レッド●消費電力:650W●サイズ:240(W)×165(D)×315(H)mm●重量:2.4kg●方式:ドリップ式●コード長さ:1.3m●電源:100V(50/60Hz)●付属品:軽量スプーン、トレー、受皿、ペーパーフィルター2枚●「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」●はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」●カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」●フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずく漏れ防止機構●抽出後は自動で電源が切れる「自動OFF機能」 アズワン品番65-3891-27
1台
16,100 税込17,710
翌日出荷

仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」 アズワン品番65-3891-26
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150 目盛間隔100mL
1個
550 税込605
当日出荷

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-6B 内径(Φmm)44 寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
405 税込446
欠品中

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)1000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-4B 寸法(mm)90×90×172 内径(Φmm)【ふた】44 目盛間隔100mL
1個
3,780 税込4,158
当日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96 目盛間隔100mL
1個
480 税込528
当日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80 目盛間隔100mL
1個
425 税込468
当日出荷

1個
460 税込506
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)500 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-3B 寸法(mm)70×70×153 内径(Φmm)【ふた】44 目盛間隔100mL
1袋(10個)
3,160 税込3,476
当日出荷

エスコPET容器
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン 容量(mL)100 高さ(mm)111 質量(g)15 胴径(Φmm)41
1袋(12個)
1,960 税込2,156
翌日出荷

広口タイプ 通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。 パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
1本
235 税込259
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)100 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付 エスコ品番EA508AK-3B 高さ(mm)67 内径(Φmm)39 胴径(Φmm)55
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-20
1個
475 税込523
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)100 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-1B 寸法(mm)40×40×115 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

容量(mL)100 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-121 高さ(mm)81 質量(g)22 内径(Φmm)【ふた】42 口内径(Φmm)35 胴径(Φmm)48
1個
150 税込165
翌日出荷


遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-22
1個
595 税込655
翌日出荷

仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-84
1箱(10個)
5,010 税込5,511
翌日出荷

仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-83
1個
725 税込798
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約93(1個当たり) 胴径(Φmm)98 アズワン品番64-7860-93 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-65
1個
970 税込1,067
翌日出荷