「番号 プレート」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-1 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号1~25
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

取付け方法吊り下げ 材質アクリル エスコ品番EA956V-10 厚さ(mm)2 寸法(mm)45×30 穴径(Φmm)2 番号1~10
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-5 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号101~125
1個
10,300 税込11,330
欠品中

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-2 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号26~50
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-4 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号76~100
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-6 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号126~150
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-8 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号176~200
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-3 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号51~75
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-7 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号151~175
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

プッシュボタン式。番号設定不可。 付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式 エスコ品番EA983SX-51 材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮 幅(mm)40 全長(mm)122 仕上クロムメッキ仕上 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
3,630 税込3,993
当日出荷

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(g)600 消費電力(W)1.2 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74 光色昼白色 公共施設型番K1-LRS11-2-60 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
40,900 税込44,990
8日以内出荷

LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.3 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-3 高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
35,100 税込38,610
8日以内出荷

LED低天井用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球13形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK706。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143780。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.0 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-2 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
21,900 税込24,090
8日以内出荷

LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)700 消費電力(W)1.0 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-1 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当
1台
17,700 税込19,470
8日以内出荷