32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-27
1個
425 税込468
翌日出荷

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-25
1個
425 税込468
翌日出荷

濡れていれも乾いていても使用可能
仕様●仕様:中目/細目●サイズ:76×127×25mm●重量:約34g●材質:酸化アルミニウム アズワン品番65-2118-72
1個
695 税込765
翌日出荷

届きにくいコーナーにアクセスしやすいアングル型
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)89×127×25 アズワン品番64-2207-28
1個
580 税込638
翌日出荷

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-26
1個
425 税込468
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

届きにくいコーナーにアクセスしやすいアングル型
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)89×127×25 アズワン品番64-2207-29
1個
580 税込638
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1セット
6,260 税込6,886
翌日出荷

1セット
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。 形状オフセット型 最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
10,900 税込11,990
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-16
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-15
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-18
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

コンクリート、ブロックの切断に
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 エスコ品番EA843R-105 刃厚(mm)1.8
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁 アズワン品番65-3892-66
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 エスコ品番EA843RD-105 刃厚(mm)2.2
1個
9,370 税込10,307
翌日出荷

コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)25.4 エスコ品番EA843RB-180 刃厚(mm)2.2
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

綺麗な切断、リムタイプ連続刃 刃高12mmで長寿命 15mmアダプタ付 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に最適です。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.9●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500 アズワン品番65-2233-83
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷

コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)22 エスコ品番EA843RB-150 刃厚(mm)2.2
1個
9,220 税込10,142
当日出荷

コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)204 穴径(Φmm)25.4 エスコ品番EA843RB-204 刃厚(mm)2.2
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

乾式タイプ 6分割セグメント刃 刃高12mmで長寿命 15mmアダプタ付 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
1枚
4,470 税込4,917
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,580 税込6,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-32
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-33
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)