「緩衝 ゴム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:230mm
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)50
支持荷重(N)~1100
アズワン品番64-7962-54
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:260N
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1500
アズワン品番64-7962-50
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)100
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)100
ばね定数(N/mm)500
支持荷重(N)~5000
許容荷重(N)10000
アズワン品番64-7962-60
1個
¥8,960
税込¥9,856
3日以内出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)50
ばね定数(N/mm)410
支持荷重(N)~1100
許容荷重(N)2200
アズワン品番64-7962-53
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)80
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)65
ばね定数(N/mm)250
支持荷重(N)~2000
許容荷重(N)3900
アズワン品番64-7962-56
1個
¥2,990
税込¥3,289
3日以内出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)65
ばね定数(N/mm)410
支持荷重(N)~2000
許容荷重(N)3900
アズワン品番64-7962-55
1個
¥2,090
税込¥2,299
3日以内出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)30
ばね定数(N/mm)118
支持荷重(N)~340
許容荷重(N)~690
アズワン品番64-7962-47
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル
幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)100
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)80
ばね定数(N/mm)320
支持荷重(N)~2900
許容荷重(N)6200
アズワン品番64-7962-59
1個
¥6,970
税込¥7,667
3日以内出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)80
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)80
ばね定数(N/mm)390
支持荷重(N)~2900
許容荷重(N)6200
アズワン品番64-7962-58
1個
¥5,970
税込¥6,567
3日以内出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)80
ばね定数(N/mm)690
支持荷重(N)~2900
許容荷重(N)6200
アズワン品番64-7962-57
1個
¥2,990
税込¥3,289
3日以内出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)100
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)40
ばね定数(N/mm)69
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1400
アズワン品番64-7962-52
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:130N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~640
許容荷重(N)1300
アズワン品番64-7962-51
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:110N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)1100
アズワン品番64-7962-49
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
ばね定数(N/mm)190
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)690
アズワン品番64-7962-48
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約2.72
エスコ品番EA983SL-112
材質ポリエステル
寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)8
最大開口(mm)10
最大長(mm)990~1420(カラビナフック含む)
1個
¥3,760
税込¥4,136
8日以内出荷
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約6.8
仕様両端フック(線径10.7mm)付
エスコ品番EA983SL-115
材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール
寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)8
最大開口(mm)10
最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10
全長(mm)約600
質量(kg)1.92
内径(Φmm)12
ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP
電源LR1 1.5V(付属)
使用温度(℃)-10~50
分解能0.002(L)
流量(L/min)0~30
測定精度(%)±0.5
測定値計測:0.0~999999
電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)
粘度(mPa・s)8~5000
危険物の類別非危険物
繰返し精度(%)±0.3
呼び圧力(MPa)7
最低作動圧力(MPa)0.03
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
ナイロンを組み込んだキャンバス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。
材質(ゴム)クロロプレンゴム
仕様許容圧縮応力:0.8N/mm2(2枚重ね値は0.6N/mm2)
エスコ品番EA949HS-276
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125
適合カメラEA759GA-172D、-175E
1個(1個)
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)
質量(g)約100
適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約800
容量(L)約8
外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
仕様ショルダーベルト:幅25×長さ550~1,050mm
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)Φ70×160(H)
適合容量(mL)500
アズワン品番64-7950-18
適合ボルト外径:65~73、高さ:170~250
1個
¥1,430
税込¥1,573
欠品中
仕様取付脚高さ:50~140mm
材質金具:スチール(焼付塗装)、緩衝材:ウレタンゴム、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)70×150×184(最大)
内形寸法(mm)65(ホワイトボードの足を固定する箇所)
ねじ穴(Φmm)6
1セット
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
。クッション性のある生地でテーブルを保護します。ロールテーブルの収納袋ごと一緒に入ります。
仕様●サイズ:75×65×425mm●重量(g):115●材質:表地・裏地/ポリエステル クッション材/合成ゴム●カラー:オリーブ●EA913YA-62用収納カバー
アズワン品番65-9309-41
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
関連キーワード