「脚 高さ調整」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
仕様●全長:41mm●ボール径:約39mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38
アズワン品番65-2292-92
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
アズワン品番65-2292-93
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
アズワン品番65-2292-91
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430
最大荷重(kg)1400
本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304
全長(mm)80~120
質量(g)490
サイズ(mm)座板:94×94
ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所
最大荷重(kg)4150
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
重荷重用。耐久性が高いステンレス製。
材質座・玉:SUS304 ボルト:SUS303
全長(mm)80
質量(g)120
ピッチ(mm)2.54
球径(Φmm)約40
サイズ(mm)座板:45×45
高さ調整範囲(mm)46~79
ねじサイズW3/4”×48
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
重荷重用。耐久性が高いステンレス製。座のベース部は5mmと2mmのステン材を合わせてあります。
材質座・玉:SUS430 ボルト:SUS303
全長(mm)84
質量(g)215
ピッチ(mm)2.54
球径(Φmm)約40
サイズ(mm)座板:45×45
高さ調整範囲(mm)47~77
ねじサイズW3/4”×49
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
仕様テント内で会議室のテーブルが2台横並びにできるワイドタイプフレームには丈夫なスチールを使用組立・高さ調整はプッシュボタン式シート表面にはUV-PROTECTION加工、裏面にはシルバーコーティング加工を施すことで紫外線を99%カットペグ8本、ペグ収納袋、ガイドロープ4本、キャスターバッグ付
材質テント:ポリエステル(150デニール・シルバーコーティング1000mm防水・UV加工)、フレーム:スチール
幅(mm)(支柱)30×30(内部伸縮部:25×25)
質量(kg)16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:3750×2500×2690、収納時:210×210×1440
1組
¥37,400
税込¥41,140
当日出荷
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
折りたたみ式
ハンドル付き
脚が天板内にぴったり収まります。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き
野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
アズワン品番65-2240-80
1個
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
クランクハンドル搭載、高さの調整に便利。カメラ/ムービーカメラ対応クイックシュー雲台搭載、3WAY雲台で縦位置にも対応しています。Bluetoothリモコン付属、スマートフォンでのセルフ撮影に便利。開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することが可能。脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。
仕様●段数:4●サイズ(mm):伸長:1500縮長:465●重量(kg):0.95●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●付属品:スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース●スマートフォンホルダ対応サイズ:60~85mm
アズワン品番65-3889-82
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
アズワン品番65-3895-15
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
高さ調整用のアジャスター付き。ファイルや帽子を収納できる棚付き。屋内用。
材質脚部:スチール、アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)14.5
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口(mm)1800
耐荷重(kg)30
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)OD色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×85
1台(1台)
¥23,600
税込¥25,960
欠品中
布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
幅(mm)530
キャスター自在×5
メーカーナカバヤシ
高さ調節○
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)
質量(kg)約1.5
高さ(mm)900~1600(自在調整)
ベース径(Φmm)Φ634.5
取付ねじサイズW5/16
折りたたみ寸法(mm)85×805
1個(1個)
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
最大4,000lmで明るい
100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
エリア照射もスポット照射も自在
可動式ライトヘッド
高さ無段階調整
用途に対応した4モード
開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。
収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。
防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※
※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。
マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ
アズワン品番68-1840-39
1個
¥57,100
税込¥62,810
翌々日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)
アズワン品番65-9280-88
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
お客様組立品
座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。
背面がメッシュで通気性抜群です。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。
仕様●サイズ(mm):620(W)×680(D)×880~970(H)●脚幅:620mm●キャスター:自在×5●重量:10.2kg●カラー:ブラック●張地:背もたれ:メッシュ座面:布張り
アズワン品番65-2295-38
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
お客様組立品
座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。
ガス圧式上下調節機構
背面がメッシュで通気性抜群です。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。
仕様●サイズ(mm):620(W)×680(D)×880~970(H)●脚幅:620mm●キャスター:自在×5●重量:10.2kg●カラー:レッド●張地:背もたれ:メッシュ座面:布張り
アズワン品番65-2295-37
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
仕様ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。肌触りのよい生地を採用しています。
材質張地:布張り(ブルー) PE(ポリエステル)主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン
質量(kg)10.3
色ブルー
耐荷重(kg)80
キャスター自在×5
型番SNC-T148BL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880~980
アズワン品番65-2295-29
脚幅(mm)610
1台
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
仕様天板高さ・角度が調整可能です。
材質脚部:スチール粉体塗装 天板:MDF PVC貼り
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番64-2289-32
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
仕様ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。肌触りのよい生地を採用しています。
材質張地:布張り(ブラック) PE(ポリエステル)主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン
質量(kg)10.3
色ブラック
耐荷重(kg)80
キャスター自在×5
型番SNC-T148BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880~980
アズワン品番65-2295-28
脚幅(mm)610
1台
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
仕様ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。肌触りのよい生地を採用しています。
材質張地:布張り(グリーン) PE(ポリエステル)主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン
質量(kg)10.3
色グリーン
耐荷重(kg)80
キャスター自在×5
型番SNC-T148G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880~980
アズワン品番65-2295-30
脚幅(mm)610
1台
¥20,200
税込¥22,220
翌々日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●座面サイズ:Φ335mm●サイズ(W×D×H)mm:600×600×430~530(H)●材質:鉄、ナイロン●脚幅:560mm●カラー:黒●重量:6kg●耐荷重:135kg●キャスター:自在×5●メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適●ガス圧調整式(高さ/430mm~530mm)
アズワン品番65-3900-47
1台
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
仕様ガス式上下調節機構、背もたれ前後調節、ナイロンキャスター装備ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。学校環境衛生基準に対応。シックハウス症候群など、人体に影響があるホルムアルデヒドの拡散を抑えた製品。背もたれの位置が前後に調整可能なので、体格に応じて使用できます。汚れても拭き取りやすい防汚処理の施された生地を使用しています。
材質張地:布張り PE(ポリエステル)、防汚加工主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン
質量(kg)6.1
色ブルー
耐荷重(kg)座面:80
キャスター自在×5
型番SNC-E7BL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×740~850
アズワン品番65-2295-15
脚幅(mm)520
1台
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
仕様ガス式上下調節機構、背もたれ前後調節、ナイロンキャスター装備ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。学校環境衛生基準に対応。シックハウス症候群など、人体に影響があるホルムアルデヒドの拡散を抑えた製品。背もたれの位置が前後に調整可能なので、体格に応じて使用できます。汚れても拭き取りやすい防汚処理の施された生地を使用しています。
材質張地:布張り PE(ポリエステル)、防汚加工主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン
質量(kg)6.1
色ブラック
耐荷重(kg)座面:80
キャスター自在×5
型番SNC-E7BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×740~850
アズワン品番65-2295-14
脚幅(mm)520
1台
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
仕様ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)背面がメッシュで通気性抜群です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製の脚を採用しています。
材質張地:背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)主要成形部品:スチールキャスター:ナイロンクッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)10.5
色ブラック
耐荷重(kg)座面:80
キャスター自在×5
型番SNC-NET16BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×610×910~1000
アズワン品番65-2295-19
脚幅(mm)580
1台
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
関連キーワード