EA942EN-1/-3、EA942EN-11/-13、EA942EN-21/-24、EA942EN-31/-34の専用うすめ液です。
使用場所屋外用
エスコ品番EA942EN-36
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌々日出荷
ベーシックタイプの救命胴衣です。
ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。
ホイッスル付。前面ジッパー。
国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣
浮力(kg)7.5以上(24時間)
色橙
サイズフリー
エスコ品番EA915DD-1A
材質浮力材:発泡ポリエチレン
幅(cm)約63(平置き時)
着丈(cm)約53
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)500
規格JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)ロウ付/735~845
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-6
内径(Φmm)15.85
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
エスコ品番EA109L-24
全長(mm)235
種類刷毛
サイズ(号)25
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)60
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
エスコ品番EA109L-22
全長(mm)235
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA109L-27
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)95
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA109L-26
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)85
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連キーワード