50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA683AG-12 先端形状六角
1個
635 税込699
当日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)12 形状L型 エスコ品番EA573W-12 軸長(mm)250 寸法L2(mm)45
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12 全長(mm)300 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)12 形状L型 エスコ品番EA573WK-12 軸長(mm)125 寸法L2(mm)45
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)12 形状L型 エスコ品番EA573WM-12 軸長(mm)250 寸法L2(mm)45
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)125 対辺寸法(mm)12 先端形状六角
1本
970 税込1,067
当日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12 質量(g)145 軸長(mm)130 アズワン品番64-7872-14
1本
4,850 税込5,335
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573LB-12 先端形状六角
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573-12 先端形状六角
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573CD-12 先端形状ボールポイント
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573LA-12 先端形状ボールポイント
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)12 全長(mm)137 質量(g)160 軸長(mm)125 アズワン品番64-7871-47
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)12 高さ(mm)45 質量(g)90 軸長(mm)125 アズワン品番64-7871-37
1本
26,500 税込29,150
翌日出荷

1本
255 税込281
当日出荷

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
465 税込512
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
660 税込726
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
650 税込715
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-2.5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
210 税込231
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-2.5 先端形状Hex-Plus
1個
420 税込462
欠品中


パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)10 全長(mm)122 質量(g)103 軸長(mm)112 アズワン品番64-7871-46
1本
960 税込1,056
翌日出荷

ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状Ball Hex-Plus
1本
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)2.5 先端形状六角
1本
150 税込165
翌日出荷

1本
245 税込270
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573-8 先端形状六角
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)10 高さ(mm)40 質量(g)55 軸長(mm)112 アズワン品番64-7871-36
1本
20,800 税込22,880
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ5/16" 質量(g)52 軸長(mm)112 アズワン品番64-7871-40
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573LF-8 先端形状ボールポイント
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-8 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1本
900 税込990
翌日出荷

仕様適合止めネジサイズ:M16 寸法(mm)8 質量(g)62 軸長(mm)112 先端寸法(mm)32 アズワン品番64-7871-58 適合ボルトM10
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)2.5 黄緑 軸長(mm)112 アズワン品番64-2231-28
1本
960 税込1,056
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷