カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(44)
  • 八幡ねじ(43)
  • THK(38)
  • エイト(23)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(16)
  • ミトロイ(15)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • ノーブランド(9)
  • BONDHUS(9)
  • コノエ(8)
  • KTC(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ボサード(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • 大阪魂(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角棒 12mm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
12mm六角棒レンチ/T型(スライド式) エスコ12mm六角棒レンチ/T型(スライド式)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12全長(mm)300先端形状六角サイズ規格ミリ
[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ[Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
2,520税込2,772
1本
翌日出荷
ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12mm [Hexagon]キーレンチエスコ
635税込699
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WS-2.5先端形状Ball Hex-Plus
3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-101先端形状Ball Hex-Plus
8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WG-8先端形状Ball Hex-Plus
2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
420税込462
1個
予約販売
サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドエスコ品番EA573WC-2.5先端形状Hex-Plus
2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573VC-2.5先端形状Ball Hex-Plus
8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573LF-8先端形状ボールポイント
12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ) エスコ12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573LB-250先端形状六角
12x240mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12x240mm [Hexagon]キーレンチエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA573LB-12先端形状六角
12x240mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ12x240mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA573LA-12先端形状ボールポイント
12x140mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ12x140mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA573CD-12先端形状ボールポイント
8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ エスコ8.0x112mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573-8先端形状六角
12x140mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12x140mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA573-12先端形状六角
12mm [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ12mm [ノンスパーク]六角棒レンチエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
二面幅(mm)12エスコ品番EA642LS-12
12.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ12.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)12形状L型エスコ品番EA573W-12軸長(mm)250寸法L2(mm)45
12 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ12 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)12形状L型エスコ品番EA573WM-12軸長(mm)250寸法L2(mm)45
12 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ12 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)12形状L型エスコ品番EA573WK-12軸長(mm)125寸法L2(mm)45
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら