「計量カップ 200」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
150 税込165
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ73×81(H) 容量(mL)200 質量(g)約12 アズワン品番64-7989-53 目盛単位(mL)25
1個
110 税込121
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

目盛付
仕様●容量:200ml●目盛単位:50ml●サイズ(mm):Φ85×145×60(H)●重量(g):78●材質:ステンレス鋼 アズワン品番65-2314-82
1個
680 税込748
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ73×81(H) 容量(mL)200 質量(g)約12 アズワン品番64-7989-58 目盛単位(mL)25
1セット(10個)
750 税込825
翌日出荷

4面それぞれに異なる目盛単位が付いています。
仕様●容量(ml):200●目盛単位:50ml、50g、85ml、90ml●サイズ(mm):66×66×72(H)●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2314-90
1個
280 税込308
翌日出荷

容量(mL)200 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)125×85×87(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)5
1個
700 税込770
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:155、B:205、C:220 容量(mL)2000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-65
1個
2,420 税込2,662
欠品中

1個
2,430 税込2,673
当日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.25 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 寸法(mm)75×111×120(H) 目盛間隔25mlを下限とし、5ml
1個
890 税込979
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ50×76(H) 容量(mL)100 質量(g)約7 アズワン品番64-7989-52 目盛単位(mL)10
1個
65 税込72
当日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌々日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:80、B:115、C:113 容量(mL)250 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-62
1個
750 税込825
翌日出荷

容量(mL)220 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-25 寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
460 税込506
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ50×76(H) 容量(mL)100 質量(g)約7 アズワン品番64-7989-57 目盛単位(mL)10
1セット(10個)
440 税込484
当日出荷

食器洗い乾燥機対応。目盛り付。お米の計量にも。電子レンジ使用可能。計量カップ1個とミニザル3個のセット。重ねて収納できます。
仕様●重量(g):100g●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)100×100×75 容量(mL)200 アズワン品番65-9260-40 電子レンジ
1セット
920 税込1,012
翌日出荷

蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル アズワン品番65-2108-29 危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
3,010 税込3,311
翌日出荷