18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

容量(mL)500 材質AS樹脂 1目盛(mL)(20mLを下限として)10 エスコ品番EA991KA-37 寸法(mm)A:96、B:158、C:110 耐熱温度(℃)100
1個
650 税込715
当日出荷


材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ94×111(H) 容量(mL)500 質量(g)約28 アズワン品番64-7989-55 目盛単位(mL)50
1個
130 税込143
翌日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 寸法(mm)100×145×135(H) 目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
970 税込1,067
当日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:100、B:140、C:142 容量(mL)500 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-63
1個
880 税込968
当日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

容量(mL)520 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-21 寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
570 税込627
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ94×111(H) 容量(mL)500 質量(g)約28 アズワン品番64-7989-60 目盛単位(mL)50
1セット(10個)
880 税込968
当日出荷

容量(mL)500 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)145×110×120(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅 質量(kg)6.9 電源空冷2サイクルエンジン タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上)) ホース長さ(m)1.5 エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS) ノズル長(mm)600 吐出圧力(MPa)3.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm 吸水量(L/min)最大5.2 噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63 アズワン品番65-2108-77 タンク寸法(mm)360×410×500(H) 排気量(cc)22.6
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

仕様加圧式スプレー 付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 寸法(mm)358×201×519 質量(kg)3.3 容量(L)10 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600 危険物の類別非危険物
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様加圧式スプレー 付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 寸法(mm)366×247×537 質量(kg)3.7 容量(L)15 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600 危険物の類別非危険物
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1台
32,700 税込35,970
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-63
1台
66,000 税込72,600
翌日出荷