カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
アズワン品番65-2242-92
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm
ストローク(mm)130
質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量
ベース長(mm)343
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)100
本体高さ(mm)294
ベース幅(mm)176
爪荷重(t)3
頭部荷重(t)10
繰り返し・詰め替え対応
1台(1台)
¥162,400
税込¥178,640
翌日出荷
中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布
仕様フォームノズル
材質樹脂
質量(g)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330
入数(枚)20
1枚(20枚)
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色青
エスコ品番EA929DB-116
質量(g)72
寸法(cm)36×60
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色赤
エスコ品番EA929DB-112
質量(g)35
寸法(cm)32×36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます
成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール
内容量(g)80
塗膜状態仕上がり:透明
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
関連キーワード