「車輪 止め ゴム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95
質量(g)1220
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1730
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79
質量(g)1030
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93
質量(g)1770
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93
質量(g)2010
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル
材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP
車輪径(Φmm)50以下
耐荷重(kg)約150/個
アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ
アズワン品番65-5663-39
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
荷台面と滑り止め付(4カ所)。
取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。
エスコ品番EA520B-11
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)450
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時高さ(mm)(最大)228
荷台寸法(奥行)(mm)705
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)
エスコ品番EA986PN-41
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
ベアリング有り
ストッパー有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色白
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー
アズワン品番65-9333-96
1組(2個)
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
関連キーワード