132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷


1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

エスコ品番EA465LS-12 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し バルブストレーナー付逆止弁
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷



エスコ品番EA465LS-15 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し バルブストレーナー付逆止弁
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌日出荷


1個
2,190 税込2,409
翌日出荷



付属品パッキン付 適合配管端末器具用(混合栓、浄水器) エスコ品番EA469BR-14 材質黄銅、ポリアセタール ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷


1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。 各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)42×42×70(H) 適合ホース内径(Φmm)13/19
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
5,470 税込6,017
8日以内出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
5,470 税込6,017
8日以内出荷

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA491M-2 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)4.8 接続フレアー ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
5,980 税込6,578
当日出荷

寸法(mm)L:82、H:43 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-78 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-52 ねじサイズG2"
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-51 ねじサイズG1・1/2"
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質スクリーン:CAC 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 アズワン品番64-7851-46 ねじサイズRc1・1/2"
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-40 ねじサイズRc1-1/4"
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-36 ねじサイズRc3/8"
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-35 ねじサイズRc2" 材質(弁体付弁座)CC
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

寸法(mm)L:119、H:67 質量(kg)1.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-27 ねじサイズRc2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

寸法(mm)L:77、H:42 質量(kg)0.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-24 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

寸法(mm)L:53、H:28 質量(kg)0.2 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-22 ねじサイズRc1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
8,250 税込9,075
翌日出荷