「金属 補修用パテ 耐熱」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特性耐熱
エスコ品番EA934DG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥64,900
税込¥71,390
翌々日出荷
色ダークグレー
硬化時間(時間)12
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-6
耐圧(MPa)1050
耐熱温度(℃)-35~280
可使時間(分)30
引張強度(MPa)27
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)1700000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
混合比樹脂:硬化剤=100
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.34
1個
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)100
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120
可使時間(分)30
引張強度(MPa)50
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)1,700,000
荷重たわみ温度(℃)100
硬化時間(時間)10(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)ASTM D 1706:85
比重(g/cm3)2.3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り)
色灰
使用温度範囲(℃)-80~220
耐圧(MPa)174
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)
可使時間(分)60
引張強度(MPa)51
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)-35.000
荷重たわみ温度(℃)60、108
硬化時間(時間)6(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)83
硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3
比重(g/cm3)1.6
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
材質エポキシ樹脂
色灰
内容量(g)450(セット )
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)60(25℃)
硬化時間(時間)16(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
色ダークグレー
硬化時間(時間)3
完全硬化時間6時間
エスコ品番EA934WC-3
耐圧(MPa)52
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)15
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:33
曲げ強度(MPa)40
硬度(ショア D)82
比重(g/cm3)1.7
1個
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)2000
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
色アルミ
硬化時間(時間)16
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-10
耐圧(MPa)43
耐熱温度(℃)-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)14
外観半液体(アルミ入り)
粘度(mPa・s)200000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
混合比樹脂:硬化剤=100:14
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)26
硬度(ショア D)79
比重(g/cm3)1.45
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂
色濃灰色
内容量(g)500(セット)
耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)
可使時間(分)45(25℃)
硬化時間(時間)6(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
色ダークグレー
完全硬化時間6時間
硬化時間(時間)3
エスコ品番EA934WC-3A
耐圧(MPa)70
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)14
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:13
曲げ強度(MPa)21
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.6
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷