タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2
成分錫95%、アンチモン5%
エスコ品番EA310B-5
タイプ高強度
質量(g/巻)500
融点(℃)240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属
作業中にも温度調整可能
鉛フリー対応
立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽
ツマミを回すだけで温度を調整できます
ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃
アズワン品番65-2113-26
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番EA310A-2
融点(℃)221
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
消費電力(W)135
設定温度(℃)50~480
仕様鉛フリーはんだ対応
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121
プラグ2極接地
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
消費電力(W)28~85
設定温度(℃)350・400・450
仕様鉛フリーはんだ対応
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150
プラグ2極接地
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
関連キーワード