8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3 寸法(mm)15×25×75(L) 危険物の類別非危険物
1個
535 税込589
当日出荷

1個
11,100 税込12,210
8日以内出荷

鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。 非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に エスコ品番EA920F-4 質量(kg)3.8 液性酸性 化学組成リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

1個
895 税込985
翌日出荷

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-28 危険物の類別非危険物
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-30 危険物の類別非危険物
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム 危険等級 アズワン品番65-9310-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,820 税込5,302
翌々日出荷