24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。
淡黄色 容量(mL)500 耐熱温度(℃)-50~210 危険物の類別非危険物 入数(本)12
1本(12本)
19,700 税込21,670
翌日出荷

仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ アズワン品番65-9310-62 危険物の類別非危険物
1本
3,380 税込3,718
翌日出荷

そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ アズワン品番65-9310-63 危険物の類別非危険物
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

TFEルブは白色超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を使用しています。浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。
透明 品名TFEルブ 使用温度範囲(℃)-50~250 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-49 危険物の類別非危険物
1本
2,470 税込2,717
翌日出荷

標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
9,300 税込10,230
翌日出荷

金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。 糸入りの為強度があります。 金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
1枚
4,560 税込5,016
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途金属部品の保管、及び輸送に最適 エスコ品番EA944CK-300 有効期間約1年(通常条件下)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2 材質流動パラフィン 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125 内容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌日出荷

各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ 危険等級 アズワン品番65-9310-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KS セット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,140 税込4,554
翌々日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
2,560 税込2,816
翌々日出荷

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄 エスコ品番EA920TC-6 タイプ速乾性 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,010 税込1,111
翌々日出荷

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200 アズワン品番64-7947-82 危険物の類別非危険物
1本
640 税込704
翌日出荷

全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。 耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。 アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。 高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。 希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。 長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。
エスコ品番EA922AE-22 質量(kg)2.3 ピンク 危険物の類別非危険物
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤 アズワン品番65-3882-96
1本
990 税込1,089
当日出荷

蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に アズワン品番65-9273-90
1個
500 税込550
翌日出荷

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に 成分エチレングリコール(92%)・防錆剤 エスコ品番EA922AB-72 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量920mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,220 税込1,342
翌々日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 エスコ品番EA920AE-2 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)108×20本
1個
950 税込1,045
翌々日出荷