5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容電気室係員以外立入禁止 材質硬質塩ビ、ラミネート加工 仕様片面印刷 エスコ品番EA983A-3A 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300
1個
500 税込550
当日出荷

FRP製、支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用、奥行65mmの幅広ステップ
1個
56,900 税込62,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット立ち作業の疲労軽減にも効果的アースコードを使えば接地も可能です。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)11 寸法(mm)600(L)×915(W) 硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型) 型番FE302-81 電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251) アズワン品番64-7993-13
1枚
33,800 税込37,180
当日出荷

大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質ABS樹脂、スチール 質量(kg)2.9 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×410 安全装置転倒時自動O、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ) 首振り左右方向80°
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

エスコ制電マット
エコ商品
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR) アズワン品番65-2318-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,000 税込28,600
当日出荷