8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷


マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト アズワン品番65-9285-76
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けません。
仕様●明るさ:485ルーメン●電源:AC100V●電球:6W電球形LED球●高さ:433mm●重量:1.6kg●コード長:1.6m●LED寿命:約40000時間●電線仕様:耐熱コード0.75mm2×2心●マグネット吸着力:80kgf●オンオフ切替式マグネット付●フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在●ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付●アルミ製ミラー付●省エネ、長寿命6W電球形LEDランプを採用(昼白色)●落としても割れにくい樹脂カバー●照明ON/OFFスイッチ付●屋内用 アズワン品番65-9278-92
1台
22,100 税込24,310
翌日出荷

紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けません。
仕様●明るさ:485ルーメン●クリップくわえ幅:50mm●電源:AC100V●電球:6W電球形LED球●高さ:450mm●重量:0.9kg●コード長:1.6m●LED寿命:約40000時間●電線仕様:耐熱コード0.75mm2×2心●取付簡単なクリップタイプ●フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在●ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付●アルミ製ミラー付●省エネ、長寿命6W電球形LEDランプを採用(昼白色)●落としても割れにくい樹脂カバー●照明ON/OFFスイッチ付●屋内用 アズワン品番65-9278-93
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番65-5656-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
1台
58,300 税込64,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番65-9279-11
1台
16,300 税込17,930
翌日出荷