「電磁石 小型」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸着力(N)113
エスコ品番EA984CM-1
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3
材質軟鋼(ニッケルメッキ)
寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9
質量(g)36
電源DC24V
吸着力(N)最大53
コード長さ(mm)550
電流(mA)100
IP等級54
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
関連キーワード