狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個
アズワン品番65-5658-53
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌々日出荷
仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9267-65
1セット
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
関連キーワード