「高圧洗浄用 洗剤」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷


付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175 内容量(mL)500 適合品番EA115TR-31 EA115TR-32 アズワン品番64-7817-51
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布 仕様フォームノズル 材質樹脂 質量(g)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁 アズワン品番65-3881-98
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁 アズワン品番65-9245-68
1台
46,600 税込51,260
翌日出荷

1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175 内容量(mL)500 適合品番EA115TR-31 EA115TR-32 アズワン品番64-7817-53
1本
1,450 税込1,595
8日以内出荷

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付 アズワン品番67-4716-45
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
欠品中