9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エスコ品番EA940CN-23 関連資料図面(0.14MB) 仕様(2.28MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.31MB)
1個
720 税込792
翌日出荷





過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌日出荷

屋内専用 FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。 取付け簡単、コンパクト設計です。 センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。 離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W アズワン品番65-2308-62
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷