カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(227)
  • KANON(中村製作所)(44)
  • SK(新潟精機)(43)
  • シンワ測定(26)
  • 松井精密(13)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • アズワン(11)
  • テサ (tesa)(7)
  • KTC(6)
  • マール社(6)
  • A&D(5)
  • TRUSCO(4)
  • TESA(4)
  • テクロック(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • SUN UP(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • KDS(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150mm ノギス」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノギス エスコノギスエスコ
4,560税込5,016
1個(1個)
翌日出荷
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質ステンレス測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05ジョウ長(mm)40
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
810,000税込891,000
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ エスコミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付アズワン品番65-9273-83
カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,200税込1,320
1パック(100枚)
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコデジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mmエスコ
25,000税込27,500
1台
翌々日出荷
セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)アズワン品番65-2173-65
アウトサイドキャリパー エスコアウトサイドキャリパーエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
7,360税込8,096
1個
当日出荷から翌日出荷
150mm デジタルノギス[防水型] エスコ150mm デジタルノギス[防水型]エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質ステンレス質量(g)約160(電池含まず)測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150防塵防水性能IP67最大誤差(mm)±0.02ジョウ長(mm)40.2アズワン品番64-7912-84
150mm デジタルノギス エスコ150mm デジタルノギスエスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40アズワン品番65-2173-66防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
150mm デジタルノギス(ポイント型) エスコ150mm デジタルノギス(ポイント型)エスコ
18,000税込19,800
1個
8日以内出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40質量(g)170測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.03アズワン品番64-7912-83
300mm デジタルロングジョーノギス エスコ300mm デジタルロングジョーノギスエスコ
82,000税込90,200
1個
8日以内出荷
材質ステンレス測定範囲(mm)0~300電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大300最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)150
150mm デジタルノギス(ブレード型) エスコ150mm デジタルノギス(ブレード型)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40アズワン品番64-2258-02ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ150mm デジタルノギス(インサイド型)エスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
材質ステンレス測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ150mm デジタルノギス(インサイド型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大150最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40
5-150mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ5-150mm デジタルノギス(インサイド型)エスコ
49,500税込54,450
1個
予約販売
材質ステンレス測定範囲(mm)5~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)60
150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ150mm デジタルノギス(ケガキ型)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40アズワン品番64-2257-99電池寿命(年)約2.5
150mm ノギス エスコ150mm ノギスエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
材質ステンレス最大測定長(mm)150最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)40
150mm  デプスゲージ エスコ150mm デプスゲージエスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-1材質ステンレス製質量(g)140公差±0.02測定範囲(mm)0~150ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ150mm デジタルノギス(左利き用)エスコ
21,000税込23,100
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA725CJ-150測定範囲(mm)0~150
150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ150mm デジタルノギス(左利き用)エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725BF-2測定範囲(mm)0~150
150mm ノギス(デジタル) エスコ150mm ノギス(デジタル)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725-31測定範囲(mm)0~150
150mm ノギス(ステンレス製) エスコ150mm ノギス(ステンレス製)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725-1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら