47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ エスコ品番EA940CL-11 寸法(mm)54×54×33 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 15A 250V
1個
650 税込715
当日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

極数3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940BZ-53 コンセント個数1 コンセント形状3P 15A 250V
1個
450 税込495
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-139 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 250V
1個
645 税込710
翌日出荷


仕様ヒンジレバー形・小 エスコ品番EA940DK-42 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様ヒンジ・ローラ・レバー形・大型ローラ エスコ品番EA940DK-47 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

仕様ピン エスコ品番EA940DK-36 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


仕様スプリング短 エスコ品番EA940DK-38 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

仕様スプリング細 エスコ品番EA940DK-37 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

仕様ヒンジローラ・短レバー形 エスコ品番EA940DK-44 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-138 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 15A 250V
1個
625 税込688
翌日出荷




1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

仕様逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形 エスコ品番EA940DK-51 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷



エスコ品番EA940MN-115 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)15 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無 アース端子× プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷


1個
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型コード用。組み立て部品。15A中間スイッチ。
ホワイト 定格容量15A 250V 適合電線VFF 1.25~2.0 サイズ(mm)115×22×35(H) 許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200)
1個
890 税込979
翌日出荷

用途流体(水) エスコ品番EA153E-28 質量(kg)1.5 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

用途流体(水) エスコ品番EA153E-26 質量(kg)1.3 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)3/4 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

エスコ品番EA153E-24 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)0.8~5 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

エスコ品番EA153E-23 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)3/8 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)0.8~5 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

エスコ品番EA153E-14 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)5~20 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA153E-13 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)3/8 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)5~20 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷