エスコ品番EA508TM-25
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)250
入数(個)8
胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)2
仕様対比目盛…4:1、10:1
セット内容容器:75枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚
目盛250cc
上部径×底径×高さ(mm)165×115×180
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
仕様油圧式
ストローク(mm)約375
幅(mm)263
寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1590
質量(kg)約33.6
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)約1100
アズワン品番64-2299-32
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
¥40,000
税込¥44,000
当日出荷
仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。
材質スティール
ストローク(mm)約540
幅(mm)372
寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7
全長(mm)(ハンドル取付後)約2450
質量(kg)約46.5
使用温度範囲(℃)-20~60
揚程(mm)75~615
能力(t)2
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)約1200
アズワン品番64-7990-88
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
¥62,000
税込¥68,200
当日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
関連キーワード