84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

1個
2,040 税込2,244
欠品中

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)16 寸法(mm)27 全長(mm)175 質量(g)310 アズワン品番64-7882-45
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
当日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)27 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-27 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)27 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)16 寸法(mm)27 全長(mm)175 質量(g)350 アズワン品番64-7883-17
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)305 エスコ品番EA616GE-10A 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)283 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)12 対辺寸法(mm)27×32 寸法d1(mm)38.5 寸法d2(mm)45.5
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

1個
6,280 税込6,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,600 税込52,360
翌日出荷

1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)360 質量(g)520 アズワン品番64-2241-09
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)280 質量(g)385 アズワン品番64-2240-95
1本
10,500 税込11,550
翌日出荷

1本
8,760 税込9,636
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)24×27 全長(mm)255 質量(g)320 アズワン品番64-2241-17
1本
8,410 税込9,251
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27 全長(mm)175
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27 全長(mm)230
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)27×30 全長(mm)350 質量(g)290 アズワン品番64-7885-57
1本
83,400 税込91,740
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27 全長(mm)250
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

仕様12ポイント 材質工具鋼 厚さ(mm)19.8×20.7 寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550 全長(mm)550 質量(g)1118 アズワン品番64-7885-94
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

1個
26,500 税込29,150
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27 全長(mm)180
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27 全長(mm)400
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)56 寸法(mm)24×27 全長(mm)380 質量(g)780
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-36 保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
1丁
8,550 税込9,405
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:41.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-35 保持トルク(N・m)27mm:598.2、30mm:671.8
1丁
8,550 税込9,405
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24×27 全長(mm)340
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)27×30 全長(mm)360
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)58 寸法(mm)27×30 全長(mm)400 質量(g)900
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

1セット(8本)ほか
27,800 税込30,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2 アズワン品番64-7923-26
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2.5 アズワン品番64-7923-27
1個
2,940 税込3,234
当日出荷