30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65 定格1000V,CAT/32A 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-311・-312 ケーブル外径(Φmm)4.6以下 適合プラグΦ4mm
1個(1個)
610 税込671
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 接続ねじ3/4”NH 材質(タンク)ポリエチレン タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145 適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4
1個
17,300 税込19,030
当日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.211 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
840 税込924
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50
1個
660 税込726
翌々日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-81
1個
700 税込770
翌日出荷

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
1個
830 税込913
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-40 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)1000 質量(g)53.5 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-32 プラグ径(Φmm)4
1個
1,350 税込1,485
8日以内出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)1000 質量(g)53.5 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-33 プラグ径(Φmm)4
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

全長(mm)92 質量(g)24 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)39.5 アズワン品番64-7909-16 プラグ径(Φmm)4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

全長(mm)92 質量(g)24 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)39.5 アズワン品番64-7909-15 プラグ径(Φmm)4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)2000 質量(g)94 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-34 プラグ径(Φmm)4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-32A 使用圧力(MPa)1 分岐数2
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)2m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)130 定格電圧1,000V (CAT) 定格電流(A)32 ピン径(Φmm)先径:1.8 プラグ径(Φmm)4
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
415 税込457
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)170 質量(g)225 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)12 アズワン品番64-7909-13 プラグ径(Φmm)4
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-40 ねじサイズRc1-1/4"
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷