「8-02m」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-74
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
材質テープ:スチール、バネ:ステンレス、ケース:アルミ
幅(mm)8
色レッド
質量(g)67
全長(m)2.0
アズワン品番64-7910-39
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、ケース:アルミ
質量(g)54
アズワン品番64-7910-40
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-702
材質SUS304
線径(Φmm)8
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質SUS316
全長(m)2
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)650
1本
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
エスコ品番EA997XX-602A
材質PVC
寸法(mm)16.3×11.8
使用温度範囲(℃)-25~70
全長(m)2
適合範囲(mm)6~8
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-8A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)6
全長(m)2
外径×内径(Φmm)8×6
外径(Φmm)8
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-78
1本
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CE-3
質量(kg)0.276
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.69
使用流体空気
使用範囲(m)2
特性弾性
巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DR-5A
材質ウレタン
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5A
材質ウレタン
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DS-5A
材質ウレタン
色黒
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ホース:合成ゴム、ノズル:鉄
全長(m)2
1個
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
内径(Φmm)8
エスコ品番EA949SW-8
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥6,570
税込¥7,227
当日出荷
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
仕様小型・軽量タイプ巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
定格荷重(kg)2000
能力(kg)(手巻力量)33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)8
全長(m)2
外径×内径(Φmm)10×8
外径(Φmm)10
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)0.8
アズワン品番64-7818-39
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
長さ(m)8
幅(mm)38
エスコ品番EA981DJ-8
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色緑
揚量(t)2
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-8
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)50
色緑
全長(m)8
揚量(t)2
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-10
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
1枚
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-52
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-51
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-91
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-53
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
差込角(inch)1/2
サイズM8
先端形状XZN
エスコ品番EA611DG-8
全長(mm)53
質量(g)79
寸法d(mm)22.7
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)22
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ
材質ステンレス
サイズM8
ねじの呼びM8
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
設置寸法・奥行(mm)2072
設置寸法・幅(mm)891
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)891×2510×219
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥313,700
税込¥345,070
当日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-12
ねじサイズM8
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ