カテゴリ

  • 切削工具(41)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ALCANhands(321)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • FALCON(71)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • SONY(58)
  • ニッぺ(日本ペイント)(55)
  • FALCON(ファルコン)(53)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • ユニカ(46)
  • 大阪魂(45)
  • AFAM(アファム)(42)
  • フィッシャー(39)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ハウスビーエム(36)
  • ロックマンジャパン(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • サンワサプライ(29)
  • サンコーテクノ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALC」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC用鋸 エスコALC用鋸エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
刃長(mm)290全長(mm)425エスコ品番EA599EB
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ALC用コアドリル エスコALC用コアドリルエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
35mm ALC用コアドリル エスコ35mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-35
ALC用鋸替刃 エスコALC用鋸替刃エスコ
7,220税込7,942
1セット(10枚)
翌日出荷
刃長(mm)290エスコ品番EA599EB-1
ALCコア用センタードリル エスコALCコア用センタードリルエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-1
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
29mm ALC用コア替刃 エスコ29mm ALC用コア替刃エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CB-29
29mm ALC用コアドリル エスコ29mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-29
38mm ALC用コアドリル エスコ38mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-38
32mm ALC用コアドリル エスコ32mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-32
ALC用 面取かんな(1枚刃) エスコALC用 面取かんな(1枚刃)エスコ
7,510税込8,261
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588DB-1
32mm ALC用コア替刃 エスコ32mm ALC用コア替刃エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CB-32
38mm ALC用コア替刃 エスコ38mm ALC用コア替刃エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CB-38
35mm ALC用コア替刃 エスコ35mm ALC用コア替刃エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CB-35
M10 ターボアンカー(ALC用/40本) エスコM10 ターボアンカー(ALC用/40本)エスコ
7,130税込7,843
1パック(40本)
翌日出荷
適合材ALCエスコ品番EA945NT-110
5.3x75mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭) エスコ5.3x75mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945SA-13
マルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用) エスコマルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用)エスコ
4,060税込4,466
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。材質超硬刃幅(mm)85
6x30mm スクリュープラグ エスコ6x30mm スクリュープラグエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
8x40mm スクリュープラグ エスコ8x40mm スクリュープラグエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
5x25mm スクリュープラグ エスコ5x25mm スクリュープラグエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-1材質ナイロン下穴径(Φmm)5適合ねじ2.7/4.1mmプラグ(mm)Φ5×25関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
ステンレス用シリコン接着剤 エスコステンレス用シリコン接着剤エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物
6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)15刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-6.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)10刃数2全長(mm)45エスコ品番EA824RF-4.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4表面処理GSXコート
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)6.3刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理GSXコート
4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)10刃数4全長(mm)45エスコ品番EA824RD-4.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理GSXコート
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)6.3刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理GSXコート
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)5刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-2.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理GSXコート
3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)8.8刃数2全長(mm)45エスコ品番EA824RF-3.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.5表面処理GSXコート
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)5刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-2.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理GSXコート
1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)2.5刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-1シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSXコート
6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)15刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-6.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)3.8刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSXコート
16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)40刃数4全長(mm)90エスコ品番EA824RD-16.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理GSXコート
5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)13.8刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-5.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)5.5表面処理GSXコート
8.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ8.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)20刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-8.0シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理GSXコート
1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)2.5刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-1.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.0表面処理GSXコート
5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)12.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-5.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSXコート
4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)11.3刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-4.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4.5表面処理GSXコート