「AV 20」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
板厚(mm)2
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)2
寸法C(mm)15
締付ボルト×長さ(mm)M6×20
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-15
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
折りたたみ式
棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチール
アズワン品番65-2297-04
1台
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm
アズワン品番65-9262-72
1セット
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-92
ねじサイズRc2"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-2212-28
1パック(100本)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-17
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色白
エスコ品番EA940AV-201
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-67
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-19
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-18
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
。使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):0.6号●径(mm):0.13●全長(m):200●引張強度(kg):4.5●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-66
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-16
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-22
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
材質(本体)ポリエステル
容量(L)12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×160
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)160
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-20
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-21
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AV-17
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20
材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)
仕様ケミカルコック付
エスコ品番EA508AV-120
寸法(mm)360×200×410
1個
¥6,610
税込¥7,271
当日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)20
高さ(mm)300
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.2
長穴(mm)Φ9.0×15
アズワン品番65-2124-25
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
材質(取付部)SWCH10R
全長(mm)240
刃幅(mm)20
材質(刃)SK85(焼入れ)
アズワン品番64-7864-14
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
アズワン品番65-9261-53
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
長さ(m)20
エスコ品番EA951AV-1
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色青
エスコ品番EA940AV-412
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
エスコ品番EA940AV-19
1個
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AV-18
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AV-16
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AV-7
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色青
エスコ品番EA940AV-402
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AV-2
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ