商品豆知識
スライディングロック付
中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261
外寸(mm)338×261×57
内寸(mm)315×220×47
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
蓋の内側にU字型プロファイルが装備されており、輸送中に内容物が所定の位置に留まることが保証されます。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
1個
¥16,900
税込¥18,590
8日以内出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装
アズワン品番68-1882-09
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
関連キーワード