用途EA300M-4、M、MB用交換サオ
仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)
エスコ品番EA300M-1
材質真鍮
全長(mm)83.5
質量(g)38
ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで
付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個
エスコ品番EA300-7B
全長(mm)425
質量(g)850
対象ガス酸素・アセチレン用
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式
付属品収納ケース、補助ゴトク
材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮
質量(g)380(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25
発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時)
燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動点火、横型(軽量)タイプ
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番EA303FA-3
質量(g)480(火口のみ:130)
適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
関連キーワード