「c940」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類リレーソケット
エスコ品番EA940MR-21
接点構成1c
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
種類リレーソケット
エスコ品番EA940MR-22
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA940C-12W
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
エスコ品番EA940C-3
質量(g)22
定格容量15A125V
適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2
プラグ形状2P 15A 125V
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA940MR-50
型式PYC-A1
外形寸法(mm)約46×4.5
適合規格EA940MP-1A~-2C、EA940MP-21A~-23H、EA940MP-30A~-32C、EA940MP-40A~-73用
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
仕様平形コード用
エスコ品番EA940C-12B
色黒
適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
仕様EA940DG-36に取り付けできます。
適合EA940MP-1A~2C
エスコ品番EA940MR-2
型番PTF08A
メーカーオムロン(omron)
サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×28.5
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
エスコ品番EA940C-120
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
エスコ品番EA940C-11
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付
主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cm
アズワン品番65-2252-31
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
EA940DG-36に取り付けできます。
仕様EA940DG-36に取り付けできます
適合品番EA940MP-30A~32C、51~53H
サイズ(mm)30(H)×72(L)×23(H)
アズワン品番65-2255-22
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
エスコ品番EA940CE-254C
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26
定格容量6A・300V
取付ピッチ(mm)50
サイズ(mm)63×45
ねじ穴(Φmm)5
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-41C
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-1C
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番EA940LE-5
電圧(V)200-230
最大目盛時間5秒
設定時間0.2秒~5.0秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ